SIEMENS - BD2A-400-TR RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN REC HTS 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261799
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787192
Sonepar Artikelnummer
121073867
Hersteller Artikelnummer
BVP:261799
Hersteller Typ
BVP:261799
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261799
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.800 kg
- Nennstromstärke: 160-400 A
- Typ: Richtungsaender
- Einsatzbereich: T-Kasten Hybride
- Geeignet für verschiedene elektrische Anwendungen
- Ermöglicht eine präzise Steuerung elektrischer Geräte
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Verbesserte Effizienz in Netzwerkanwendungen
Bd2a-400-tr Richtungsaenderung T-kasten Rec Hts 160-400a
Der BD2A-400-TR ist ein Richtungsaender, der für die Steuerung von elektrischen Geräten mit einer Nennstromstärke von 160 bis 400 A entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


