SIEMENS - BD2A-400-TV RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN VOR NE 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261800
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787208
Sonepar Artikelnummer
121073888
Hersteller Artikelnummer
BVP:261800
Hersteller Typ
BVP:261800
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261800
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.800 kg
- Stromstärke: 160-400 A
- Typ: Richtungsänderungs-T-Kasten
- Modellnummer: BD2A-400-TV
- Ermöglicht eine einfache Anpassung der Stromrichtung.
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer.
- Optimierte Installation und Wartung aufgrund durchdachtem Design.
Bd2a-400-tv richtungsaenderung t-kasten vor ne 160-400a
Der BD2A-400-TV ist ein Richtungsänderungs-T-Kasten, ideal für den Einsatz bei Stromstärken von 160 bis 400 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


