Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-VE VERTEILEREINSPEISUNG 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-VE VERTEILEREINSPEISUNG 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261996

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787673

Sonepar Artikelnummer

121073989

Hersteller Artikelnummer

BVP:261996

Hersteller Typ

BVP:261996

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261996

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

307 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.500 kg

    Bd2a-400-ve verteilereinspeisung 400a

    Die BD2A-400-VE dient als leistungsstarke Verteilereinspeisung für Anwendungen mit bis zu 400A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Nennspannung: 400V
    • Kompatibel mit verschiedenen Verteilersystemen
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieverteilung und -verfügbarkeit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie