SIEMENS - BD2A-400-WO-AL KUERZLAENGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611350
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822121
Sonepar Artikelnummer
121073775
Hersteller Artikelnummer
BVP:611350
Hersteller Typ
BVP:611350
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611350
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.000 kg
- Type: Circuit Breaker
- Voltage Rating: 400V
- Current Rating: Specific to application
- Short-circuit protection: Yes
- Installation: Panel-mount
- Erhöhte Sicherheit: Schützt vor Kurzschlüssen und Überlastungen.
- Einfach zu installieren: Geeignet für verschiedene Anwendungen.
- Längere Lebensdauer: Robuste Bauweise minimiert Wartungsbedarf.
Bd2a-400-wo-al kuerzlaenge
This product is designed for short-circuit protection in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


