Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261814

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725152

Sonepar Artikelnummer

121073813

Hersteller Artikelnummer

BVP:261814

Hersteller Typ

BVP:261814

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261814

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.000 kg

    BD2A-400-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

    Der Z-Kasten bietet eine effiziente und kompakte Lösung zur Energieverteilung mit einem Strombereich von 160 bis 400 A.

    Technische Details:

    • Abmessungen: X/Y 0,36 m, Z 0,14 m - 1,25 m
    • Strombereich: 160-400 A
    • Typ: Z-Kasten hinten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für eine einfache Installation.
    • Flexibilität in der Stromverteilung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie