SIEMENS - BD2A-400-ZL-X*/Y*/Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261820
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725213
Sonepar Artikelnummer
121073953
Hersteller Artikelnummer
BVP:261820
Hersteller Typ
BVP:261820
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261820
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.000 kg
- Current rating: 160-400A
- Dimensions: X/Y 0.36M-0.60M, Z 0.14M-1.25M
- Configuration: Z-Kasten Links
- Compatibility with various applications
- Efficient power management for diverse industrial needs
- Compact design allowing for space-saving installations
- Reliable performance ensuring operational continuity
- Flexibility to accommodate different configurations
Bd2a-400-Zl-X*/Y*/Z* Z-Kasten Links X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M 160-400A
The BD2A-400-ZL-X*/Y*/Z* Z-Kasten is designed for efficient power distribution with a range of 160-400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


