SIEMENS - BD2A-400-ZL-Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261812
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725138
Sonepar Artikelnummer
121073952
Hersteller Artikelnummer
BVP:261812
Hersteller Typ
BVP:261812
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261812
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
13.000 kg
- Current ratings: 160-400A
- Dimensions: X/Y 0.36m, Z 0.1 4m-1.25m
- Type: Z-Kasten
- Orientation: Left
- Optimized for space efficiency with compact design.
- Durable construction ensures long-lasting performance.
- Versatile application suitable for a wide range of environments.
Bd2a-400-zl-z* z-kasten links x/y 0,36m, z 0,1 4m-1,25m 160-400a
The BD2A-400-ZL-Z* is designed to provide reliable and efficient power distribution in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


