SIEMENS - BD2A-400-ZR-X*/Y*/Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261819
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725206
Sonepar Artikelnummer
121073974
Hersteller Artikelnummer
BVP:261819
Hersteller Typ
BVP:261819
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261819
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.000 kg
- Betriebsbereich: 160-400A
- Abmessungen: Z-Kasten Rechts X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M
- Hochwertige Materialien für erhöhte Langlebigkeit
- Ermöglicht eine effiziente und sichere Stromverteilung
- Einfacher Einbau und Wartung durch kompakte Bauweise
- Verbesserte Leistung dank modernster Technologie
Bd2a-400-zr-x*/y*/z* z-kasten rechts x/y 0,36m-0,60m, z 0,14m-1,25m 160-400a
Der BD2A-400-ZR-X*/Y*/Z* Z-Kasten ist eine kompakte Lösung für den elektrischen Anschluss von Hochleistungsanwendungen im Bereich von 160-400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


