Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261811

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725121

Sonepar Artikelnummer

121073973

Hersteller Artikelnummer

BVP:261811

Hersteller Typ

BVP:261811

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261811

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.000 kg

    Bd2a-400-zr-z* z-kasten rechts x/y 0,36m, z 0, 14m-1,25m 160-400a

    The BD2A-400-ZR-Z* is designed for efficient energy distribution with a compact and robust design suitable for various applications.

    Technische Details:

    • Dimensions: 0.36m (X) x 0.14m - 1.25m (Z)
    • Current rating: 160-400A
    • Type: Z-Kasten Rechts

    Kunden Vorteile:

    • Space-saving design for easy installation in tight areas.
    • High current capacity suitable for demanding environments.
    • Reliability in energy distribution leads to reduced downtime.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie