SIEMENS - BD2A-400-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261813
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725145
Sonepar Artikelnummer
121073922
Hersteller Artikelnummer
BVP:261813
Hersteller Typ
BVP:261813
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261813
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
13.000 kg
- Betriebsstromstärke: 160-400A
- Dimensionen: X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M
- Montageart: Vorne
- Geeignet für verschiedene elektrische Anwendungen
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromverteilung.
- Einfache Installation und Handhabung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
BD2A-400-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A
Der Z-Kasten dient zur effektiven Stromverteilung und -steuerung in elektrischen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


