Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1000-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1000-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262006

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787772

Sonepar Artikelnummer

121074010

Hersteller Artikelnummer

BVP:262006

Hersteller Typ

BVP:262006

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262006

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

22.100 kg

    Bd2c-1000-ee bd2c endeinspeisung mit zubehoe r 1000a

    Der BD2C-1000-EE ist eine kompakte Endeinspeisung, die für eine zuverlässige Stromversorgung mit einer maximalen Leistung von 1000A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1000A
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen in der Industrie
    • Kompaktes Design zur optimalen Raumausnutzung
    • Hohe Effizienz

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Betriebszuverlässigkeit durch stabile Stromversorgung
    • Reduzierter Platzbedarf dank kompaktem Design
    • Langfristige Kostenersparnis durch hohe Effizienz
    • Einfachheit in der Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie