SIEMENS - BD2C-1000-EE-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611104
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817141
Sonepar Artikelnummer
121073992
Hersteller Artikelnummer
BVP:611104
Hersteller Typ
BVP:611104
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611104
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
605 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
22.100 kg
- Maximaler Strom: 1000A
- Typ: Endeinspeisung
- Kabeltyp: Einleiterkabel
- Optimierte Energieverteilung mit hoher Effizienz.
- Verlässliche und robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
- Ermöglicht einfache Installation und Wartung.
Bd2c-1000-ee-ebal bd2c endeinspeisung 1000a fuer einleiterkabel
Das Produkt ist eine 1000A Endeinspeisung für Einleiterkabel, die eine effiziente Energieverteilung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


