SIEMENS - BD2C-1000-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 1000A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611102
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817127
Sonepar Artikelnummer
121074030
Hersteller Artikelnummer
BVP:611102
Hersteller Typ
BVP:611102
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611102
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
938 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
27.100 kg
- Maximaler Nennstrom: 1000A
- Geeignet für: Mehrleiterkabel
- Integration in: Kabelraum
- Ermöglicht effiziente und sichere Stromverteilung.
- Flexibilität durch die Anpassung an verschiedene Kabelkonfigurationen.
- Optimiert Platznutzung durch kompaktes Design.
Bd2c-1000-ee-kr bd2c endeinspeisung 1000a fuer mehrleiterkabel mit kabelraum
The BD2C-1000-EE-KR is a robust distribution feeder designed for multi-core cable applications with a cable space of 1000A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


