SIEMENS - BD2C-1000-EE-KR-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611106
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817165
Sonepar Artikelnummer
121074012
Hersteller Artikelnummer
BVP:611106
Hersteller Typ
BVP:611106
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611106
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
938 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
27.100 kg
- Typ: BD2C Endeinspeisung
- Stromstärke: 1000A
- Kabelart: Einleiterkabel
- Besonderheit: Mit Kabelraum
- Einfacher Anschluss und Installation von Einleiterkabeln
- Optimierte Platznutzung durch integrierten Kabelraum
- Hohe Leistungskapazität für anspruchsvolle Anwendungen
Bd2c-1000-ee-kr-ebal bd2c endeinspeisung 1000a fuer einleiterkabel mit kabelraum
Der BD2C-1000-EE-KR-EBAL ist eine Endeinspeisung für Einleiterkabel, die eine Stromstärke von 1000A unterstützt und über einen Kabelraum verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


