SIEMENS - BD2C-1000-ME-MBAL BD2C MITTENEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611113
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817233
Sonepar Artikelnummer
121074006
Hersteller Artikelnummer
BVP:611113
Hersteller Typ
BVP:611113
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611113
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1250 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
374 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
75.500 kg
- Nennstrom: 1000A
- Typ: BD2C MITTENEINSPEISUNG
- Geeignet für Einleiterkabel
- Effiziente und sichere Kabelverbindung
- Platzsparendes Design für einfache Installation
- Hohe Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen
Bd2c-1000-me-mbal bd2c mitteeinspeisung 1000a fuer einleiterkabel
Der BD2C MITTENEINSPEISUNG ist eine kompakte Lösung zur Verbindung von Einleiterkabeln mit einer Nennstromstärke von 1000A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


