Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1000-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1000-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262007

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787789

Sonepar Artikelnummer

121074020

Hersteller Artikelnummer

BVP:262007

Hersteller Typ

BVP:262007

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262007

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

307 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

142 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

11.800 kg

    Bd2c-1000-ve verteilereinspeisung 1000a

    Der BD2C-1000-VE ist eine Verteiler-Einspeisung mit einer Nennstromstärke von 1000 Amperes, die für die zuverlässige Stromverteilung in industriellen Anwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 1000 A
    • Typ: Verteiler-Einspeisung
    • Maximaler Betriebsspannungsbereich: gemäß spezifischen Anforderungen
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Schutzart: IP44 oder nach Bedarf

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit für langfristigen Betrieb.
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Optimierte Energieverteilung zur Maximierung der Effizienz.
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie