Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262009

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787802

Sonepar Artikelnummer

121074039

Hersteller Artikelnummer

BVP:262009

Hersteller Typ

BVP:262009

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262009

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

688 mm

Breite:

631 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.100 kg

    Bd2c-1250-ee bd2c endeinspeisung mit zubehoe r 1250a

    Das BD2C-1250-EE BD2C ist eine hochleistungsfähige Endeinspeisung mit einer Stromstärke von 1250A.

    Technische Details:

    • Modell: BD2C-1250-EE
    • Stromstärke: 1250A
    • Typ: Endeinspeisung
    • Kompatibilität: Verschiedene Siemens Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
    • Verbesserte Effizienz durch optimierte Energieverteilung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie