SIEMENS - BD2C-1250-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 1250A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611107
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817172
Sonepar Artikelnummer
121074022
Hersteller Artikelnummer
BVP:611107
Hersteller Typ
BVP:611107
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611107
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1095 mm
Breite:
656 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
32.100 kg
- Stromstärke: 1250A
- Typ: Endeinspeisung
- Anwendung: Für Mehrleiterkabel mit Kabelraum
- Ermöglicht eine sichere und effiziente Stromverteilung.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kabelkonfigurationen.
- Optimiert den Platzbedarf durch integrierten Kabelraum.
Bd2c-1250-ee-kr bd2c endeinspeisung 1250a fuer mehrleiterkabel mit kabelraum
This product is a 1250A end feeder designed for multi-core cables equipped with a cable space, suitable for various distribution applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


