SIEMENS - BD2C-1250-EE-KR-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 1250A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611109
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817196
Sonepar Artikelnummer
121074043
Hersteller Artikelnummer
BVP:611109
Hersteller Typ
BVP:611109
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611109
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1095 mm
Breite:
656 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
32.100 kg
- Nominal current rating: 1250A
- Designed for single-core cables
- Includes a cable space for organized setup
- Complies with industry standards
- Enhanced installation efficiency with dedicated cable space
- Reliable performance for critical applications
- Simplified integration into existing systems
- Robust design for long-term durability
Bd2c-1250-ee-kr-ebal bd2c endeinspeisung 1250a fuer einleiterkabel mit kabelraum
This product serves as a 1250A power supply for single-core cables, featuring a dedicated cable space for efficient installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


