SIEMENS - BD2C-1250-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 250A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261922
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726036
Sonepar Artikelnummer
121073965
Hersteller Artikelnummer
BVP:261922
Hersteller Typ
BVP:261922
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261922
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.900 kg
- Typ: Kniegelenk
- Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M
- Stromstärke: 250A
- Winkel: 85 Grad - 175 Grad
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsanforderungen.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Reduzierter Platzbedarf dank kompakter Bauweise.
Bd2c-1250-lh-g*
Der BD2C-1250-LH-G* ist ein innovativer Kniegelenk-Bau, der eine effiziente Verbindung in elektrisch betriebenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


