Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261895

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787420

Sonepar Artikelnummer

121073944

Hersteller Artikelnummer

BVP:261895

Hersteller Typ

BVP:261895

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261895

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.900 kg

    Bd2c-1250-lh knie hinten x 0,36m / y 0,36m 1 250a

    This product is a high-performance back knee connector designed for efficient electrical connections.

    Technische Details:

    • Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M
    • Current rating: 250A
    • Model type: Back knee connector

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable electrical connections.
    • Compact design suitable for tight spaces.
    • High current capacity suitable for demanding applications.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie