SIEMENS - BD2C-1250-LH-X*-G* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 1250A WINKEL 85 GRAD-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261923
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 72.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726043
Sonepar Artikelnummer
121073935
Hersteller Artikelnummer
BVP:261923
Hersteller Typ
BVP:261923
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261923
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
72.300 kg
- Length: 0.36M - 1.25M
- Width: 0.36M
- Current rating: 1250A
- Angle: 85 degrees
- Weight: 175 grams
- Enables precise motion control in limited spaces.
- High current capacity allows for robust applications.
- Lightweight design facilitates easy installation and integration.
Bd2c-1250-lh-x*-g*
The BD2C-1250-LH-X*-G* is designed for precise positioning with an 85-degree angle to enable efficient motion in constrained spaces.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


