Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261966

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726470

Sonepar Artikelnummer

121073865

Hersteller Artikelnummer

BVP:261966

Hersteller Typ

BVP:261966

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261966

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    Bd2c-1250-lh-x* knie hinten x 0,36m-1,25m / y 0 ,36m 1250a

    The BD2C-1250-LH-X is designed for precise movement control in various industrial applications.

    Technische Details:

    • Length: 0,36m-1,25m
    • Width: 0,36m
    • Current rating: 1250A

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced operational efficiency through accurate movement.
    • Durability for reliable performance in demanding environments.
    • Flexibility in configuration to suit various application needs.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie