SIEMENS - BD2C-1250-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 125 0A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261925
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 112.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726067
Sonepar Artikelnummer
121073826
Hersteller Artikelnummer
BVP:261925
Hersteller Typ
BVP:261925
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261925
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
112.800 kg
- Typ: Knie hinten X/Y
- Verstellbereich: 0,36m - 1,25m
- Maximale Belastung: 125 0A
- Winkelverstellung: 85 Grad - 175 Grad
- Ermöglicht flexible Anpassungen für unterschiedliche Anwendungen.
- Hohe Belastbarkeit sorgt für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Einfacher Zugang zu mechanischen Komponenten durch verstellbare Winkel.
Bd2c-1250-lh-x*/y*-g* knie hinten x/y 0,36m-1,25m 125 0a winkel 85 grad-175 grad
This product is designed to provide a robust and flexible hinge solution for applications requiring precise angle adjustments.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


