Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M12 50A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M12 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261968

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 112.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726494

Sonepar Artikelnummer

121073908

Hersteller Artikelnummer

BVP:261968

Hersteller Typ

BVP:261968

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261968

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

112.800 kg

    Bd2c-1250-lh-x*/y* knie hinten x/y 0,36m-1,25m 12 50a

    Das Produkt dient zur Verbindung und flexiblen Verstellung in automatisierten Systemen.

    Technische Details:

    • Typ: Knie hinten
    • Größenbereich: 0,36m - 1,25m
    • Stromstärke: 50A
    • Modellserie: BD2C

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch einstellbare Längen.
    • Zuverlässige Verbindung für automatisierte Anwendungen.
    • Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie