SIEMENS - BD2C-1250-LH-Y*-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 1250A WINKEL 85 GRAD-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261924
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 72.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726050
Sonepar Artikelnummer
121073849
Hersteller Artikelnummer
BVP:261924
Hersteller Typ
BVP:261924
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261924
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
72.300 kg
- Modell: BD2C-1250-LH-Y*-G*
- Bending dimensions: X 0,36m / Y 0,36m - 1,25m
- Maximalstrom: 1250A
- Biegewinkel: 85 Grad
- Gewicht: 175 g
- Optimale Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Präzision für verbesserte Effizienz und Leistung.
- Reduzierung der Montagezeit durch vorgefertigte Maße.
- Erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz.
Bd2c-1250-lh-y*-g* knie hinten x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 1250a winkel 85 grad-175 g rad
The BD2C-1250-LH-Y*-G* is designed for efficient bending applications with precise angles and dimensions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


