Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261967

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726487

Sonepar Artikelnummer

121073887

Hersteller Artikelnummer

BVP:261967

Hersteller Typ

BVP:261967

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261967

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    BD2C-1250-LH-Y* Knie hinten X 0,36M / Y 0,36M-1,25M 1250A

    Der BD2C-1250-LH-Y* ist ein hochleistungsfähiger Knie-Hinterteil, das für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen mit einem maximalen Strom von 1250A konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Knie hinten: X 0,36M / Y 0,36M-1,25M
    • Maximaler Strom: 1250A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie