SIEMENS - BD2C-1250-LL-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 630A-1250A Winkel ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261934
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 29.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726159
Sonepar Artikelnummer
121073861
Hersteller Artikelnummer
BVP:261934
Hersteller Typ
BVP:261934
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261934
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
29.500 kg
- Winkel links (Left angle)
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m
- Current rating: 630A-1250A
- Angle: 85°-175°
- Ermöglicht präzise Ausrichtung von elektrischen Komponenten.
- Flexibel einsetzbar durch ein breites Spektrum von Strömen.
- Optimiert Rauminstallation durch kompakte Bauweise.
BD2C-1250-LL-G*
The BD2C-1250-LL-G* is designed for precise angle positioning in electrical installations, accommodating a range of currents from 630A to 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


