Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261896

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 29.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787437

Sonepar Artikelnummer

121073962

Hersteller Artikelnummer

BVP:261896

Hersteller Typ

BVP:261896

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261896

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

29.500 kg

    Bd2c-1250-ll winkel links x 0,36m / y 0,36m 1250a

    Die BD2C-1250-LL ist eine hochwertige Verbindungslösung, die für eine effiziente Stromverteilung in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel links
    • Dimensionen: 0,36m x 0,36m
    • Stromstärke: 1250A

    Kundenben Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und platzsparende Installationsweise.
    • Hohe Stromtragfähigkeit sorgt für Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Optimierte Leistung für verschiedene industrielle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie