SIEMENS - BD2C-1250-LL-X*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 630A-1250...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261935
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 70.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726166
Sonepar Artikelnummer
121073883
Hersteller Artikelnummer
BVP:261935
Hersteller Typ
BVP:261935
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261935
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
70.000 kg
- Winkel links
- X=0,36(0,38)m-1,25m
- Y=0,36(0,38)m
- Stromtragfähigkeit: 630A-1250A
- Winkel: 85°-175°
- Flexible Längenoptionen für maßgeschneiderte Installationen
- Hohe Stromtragfähigkeit für energieeffiziente Abläufe
- Robuste Konstruktion für erhöhte Langlebigkeit
- Vielseitige Winkelanpassung für diverse Anwendungen
Bd2c-1250-ll-x*-g*
Der BD2C-1250-LL-X*-G* ist ein robustes Winkelstück für Stromverteilungsanwendungen mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Stromtragfähigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


