Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LL-X* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LL-X* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261919

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726005

Sonepar Artikelnummer

121073881

Hersteller Artikelnummer

BVP:261919

Hersteller Typ

BVP:261919

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261919

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

70.000 kg

    BD2C-1250-LL-X* winkel links X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 1250A

    Der BD2C-1250-LL-X* ist ein hochbelastbarer Winkel, der speziell für eine effektive und sichere Stromverteilung in elektrischen Anwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1250A
    • Abmessungen: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
    • Material: Hochwertiges und langlebiges Material für zuverlässige Leistung
    • Montagetyp: Winkel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Installation durch variable Abmessungen
    • Robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer
    • Verbessert die Effizienz der Stromverteilung
    • Einfacher Anschluss und Montage für Zeitersparnis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie