SIEMENS - BD2C-1250-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1250A Winkel 85...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261937
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 110.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726180
Sonepar Artikelnummer
121073982
Hersteller Artikelnummer
BVP:261937
Hersteller Typ
BVP:261937
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261937
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
110.500 kg
- Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m
- Current ratings: 630A-1250A
- Adjustable angle range: 85°-175°
- Flexible angle adjustment for optimal installation
- High current capacity to accommodate diverse needs
- Robust design suitable for industrial environments
BD2C-1250-LL-X*/Y*-G*
This product is designed for left-angle connections with adjustable angles and current ratings, making it suitable for various industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


