Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261921

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 110.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726029

Sonepar Artikelnummer

121073947

Hersteller Artikelnummer

BVP:261921

Hersteller Typ

BVP:261921

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261921

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

110.500 kg

    BD2C-1250-LL-X*/Y* Winkel Links X/Y 0,36M-1,25M 1 250A

    Der BD2C-1250-LL-X*/Y* ist ein vielseitiger Winkelanschluss, der für Anwendungen mit einer Stromstärke von 250A konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel links
    • Stromstärke: 250A
    • Maßnahmen: 0,36M - 1,25M
    • Modellnummer: BD2C-1250-LL-X*/Y*

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Längenoptionen.
    • Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung.
    • Effiziente Handhabung von elektrischen Verbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie