SIEMENS - BD2C-1250-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1250...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261936
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 70.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726173
Sonepar Artikelnummer
121073904
Hersteller Artikelnummer
BVP:261936
Hersteller Typ
BVP:261936
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261936
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
70.000 kg
- X = 0,36(0,38)m
- Y = 0,36(0,38)m-1,25m
- Stromstärke: 630A-1250A
- Winkelbereich: 85°-175°
- Flexible Installation dank anpassbarer Winkel und Längen.
- Hohe Strombelastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
- Optimierte Effizienz durch präzise Schnittstellen.
BD2C-1250-LL-Y*-G*
Der BD2C-1250-LL-Y*-G* ist ein Winkel mit einer flexiblen Schnittstelle, der in unterschiedlichen Anwendungen für eine effiziente Stromverteilung eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


