Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LL-Y* WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M- 1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LL-Y* WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M- 1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261920

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726012

Sonepar Artikelnummer

121073902

Hersteller Artikelnummer

BVP:261920

Hersteller Typ

BVP:261920

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261920

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

70.000 kg

    Bd2c-1250-ll-y* winkel links x 0,36m / y 0,36m- 1,25m 1250a

    Der BD2C-1250-LL-Y* ist ein innovatives Bauelement, das für Anwendungen in der elektrischen Verbindungstechnik konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Modellnummer: BD2C-1250-LL-Y*
    • Position: Winkel links
    • Dimensionen: X 0,36 m / Y 0,36 m - 1,25 m
    • Stromstärke: 1250 A

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert komplexe elektrischen Verbindungen durch seine spezielle Formgebung.
    • Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.
    • Hohe Stromstärke ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie