SIEMENS - BD2C-1250-LR-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 630A-1250A Winkel...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261930
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 29.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726111
Sonepar Artikelnummer
121073948
Hersteller Artikelnummer
BVP:261930
Hersteller Typ
BVP:261930
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261930
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
29.500 kg
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m
- 630A-1250A current rating
- Right angle of 85°-175°
- Enables reliable electrical connections under high load conditions.
- Compact design suitable for constrained installation spaces.
- Versatile angle adjustment for tailored installation needs.
Bd2c-1250-lr-g*
The BD2C-1250-LR-G* is a right-angle connector designed to manage high current capacities efficiently.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


