Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261897

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 29.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787444

Sonepar Artikelnummer

121073932

Hersteller Artikelnummer

BVP:261897

Hersteller Typ

BVP:261897

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261897

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

29.500 kg

    Bd2c-1250-lr winkel rechts x 0,36m / y 0,36m 1250a

    Der BD2C-1250-LR ist eine leistungsstarke Verbindungskomponente, die für die effiziente Übertragung von elektrischen Strömen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel rechts
    • Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m
    • Nennstrom: 1250A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effektive Anordnung und Verbindung in elektrischen Installationen.
    • Robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank standardisierter Abmessungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie