Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 630A-125...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 630A-125...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261931

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726128

Sonepar Artikelnummer

121073936

Hersteller Artikelnummer

BVP:261931

Hersteller Typ

BVP:261931

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261931

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

70.000 kg

    Bd2c-1250-lr-x*-g*

    Der BD2C-1250-LR-X*-G* ist eine Hochstromwinkelverbindung, die für die effiziente elektrische Verbindung in industriellen Anwendungen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 630A-1250A
    • Winkel: 85°-175°
    • X = 0,36(0,38)m - 1,25m
    • Y = 0,36(0,38)m

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung in verschiedenen Anwendungen.
    • Flexibles Design für unterschiedliche Installationsanforderungen.
    • Hohe Stromtragfähigkeit sichert effiziente Energieverteilung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie