Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261972

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726531

Sonepar Artikelnummer

121073855

Hersteller Artikelnummer

BVP:261972

Hersteller Typ

BVP:261972

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261972

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

70.000 kg

    Bd2c-1250-lr-x* winkel rechts x 0,36m-1,25m / y 0,36m 1250a

    This product is designed for efficient and robust electrical distribution with a maximum current rating of 1250A.

    Technische Details:

    • Current rating: 1250A
    • Dimensions: X 0,36M - 1,25M / Y 0,36M
    • Orientation: Right angle (Winkel rechts)

    Kunden Vorteile:

    • Reliable performance in demanding electrical applications.
    • Flexible sizing to accommodate various installation requirements.
    • Enhances overall system safety and efficiency.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie