Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1250A Winkel 8...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1250A Winkel 8...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261933

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 110.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726142

Sonepar Artikelnummer

121073827

Hersteller Artikelnummer

BVP:261933

Hersteller Typ

BVP:261933

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261933

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

110.500 kg

    Bd2c-1250-lr-x*/y*-g*

    Der Winkel rechts mit einem Betriebsbereich von 630A-1250A ist ideal für flexible Anwendungen in der elektrischen Energieverteilung.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 630A-1250A
    • Winkel: 85°-175°
    • Verfügbar in den Varianten X/Y=0,36(0,38)m-1,25m

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Installationsoptionen durch verschiedene Winkel.
    • Hohe Stromtragfähigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Optimierte Leistung durch präzise Anpassung an spezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie