Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261974

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 110.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726555

Sonepar Artikelnummer

121073866

Hersteller Artikelnummer

BVP:261974

Hersteller Typ

BVP:261974

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261974

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

110.500 kg

    Bd2c-1250-lr-x*/y* winkel rechts x/y 0,36m-1,25m 1250a

    The BD2C-1250-LR-X*/Y* is a specialized connector designed for right-angle configurations with a capacity of 1250A, suitable for various industrial applications.

    Technische Details:

    • Type: Right-angle connector
    • Current Capacity: 1250A
    • Length Range: 0.36m - 1.25m

    Kunden Vorteile:

    • Optimizes space with its right-angle design.
    • Ensures reliable performance in high-current applications.
    • Easy installation and maintenance contribute to reduced downtime.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie