SIEMENS - BD2C-1250-LR-Y*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-125...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261932
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 70.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726135
Sonepar Artikelnummer
121073850
Hersteller Artikelnummer
BVP:261932
Hersteller Typ
BVP:261932
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261932
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
70.000 kg
- X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m
- Nennstrom von 630A bis 1250A
- Winkelbereich von 85° bis 175°
- Ermöglicht flexible Anordnungen in elektrischen Installationen.
- Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
BD2C-1250-LR-Y*-G*
Der BD2C-1250-LR-Y*-G* ist ein hochbelastbarer Winkel, der präzise elektrische Verbindungen bei unterschiedlichen Winkelpositionen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


