Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261973

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726548

Sonepar Artikelnummer

121073832

Hersteller Artikelnummer

BVP:261973

Hersteller Typ

BVP:261973

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261973

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

70.000 kg

    BD2C-1250-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 1250A

    Das Produkt ist ein Winkelstück, das für die sichere Verbindung in elektrischen Anlagen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 1250A
    • Dimensionen: X 0,36M, Y 0,36M, -1,25M
    • Typ: WINKEL RECHTS

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Installation für effiziente Arbeitsabläufe.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in elektrischen Anwendungen.
    • Verbessert die Sicherheit durch stabile Verbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie