Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 12 50A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 12 50A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261926

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726074

Sonepar Artikelnummer

121073860

Hersteller Artikelnummer

BVP:261926

Hersteller Typ

BVP:261926

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261926

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.900 kg

    Bd2c-1250-lv-g* Knie vorne x 0,36m / y 0,36m 12 50a winkel 85 grad-175 grad

    Der BD2C-1250-LV-G* ist eine hochbelastbare Knieverbindung für elektrische Installationen, die effiziente und flexible Wand- oder Deckenmontagen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Maße: X 0,36 m, Y 0,36 m
    • Nennstrom: 50 A
    • Winkel: 85 Grad bis 175 Grad einstellbar

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Design erlaubt einfache Anpassungen an bestehenden Installationen.
    • Hohe Belastbarkeit sorgt für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie