Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 12 50A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 12 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261898

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787451

Sonepar Artikelnummer

121073846

Hersteller Artikelnummer

BVP:261898

Hersteller Typ

BVP:261898

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261898

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.900 kg

    Bd2c-1250-lv knie vorne x 0,36m / y 0,36m 12 50a

    Das Produkt ist ein Knie für Leitungssysteme mit spezifischen Maßen, das eine zuverlässige Stromverteilung gewährleistet.

    Technische Details:

    • Produktdimensionen: X 0,36m, Y 0,36m
    • Nennstrom: 50A
    • Typ: Knie

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung bei elektrischen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie