Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 1250A WINKEL 85 GRAD-1...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 1250A WINKEL 85 GRAD-1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261927

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726081

Sonepar Artikelnummer

121073882

Hersteller Artikelnummer

BVP:261927

Hersteller Typ

BVP:261927

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261927

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    Bd2c-1250-lv-x*-g* Knie Vorne X 0,36m-1,25m / Y 0, 36m 1250a Winkel 85 Grad-175 Grad

    Der BD2C-1250-LV-X*-G* ist ein hochpräziser Gelenkarm, der für verschiedene Anwendungen in der Automatisierungstechnik konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36m - 1,25m
    • Winkelbereich: 85 Grad - 175 Grad
    • Stromstärke: 1250A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch einstellbare Längen und Winkel.
    • Optimierte Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie