Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261969

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726500

Sonepar Artikelnummer

121073986

Hersteller Artikelnummer

BVP:261969

Hersteller Typ

BVP:261969

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261969

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    Bd2c-1250-lv-x* knie vorne x 0,36m-1,25m / y 0, 36m 1250a

    Das Produkt ist ein Kniegelenk mit variablen Abmessungen, das für verschiedene Anwendungen in der Automatisierungs- und Antriebstechnik eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Modell: BD2C-1250-LV-X*
    • Abmessungen: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
    • Nennstrom: 1250A

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse.
    • Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie