Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 1250 A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 1250 A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261929

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 112.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726104

Sonepar Artikelnummer

121073981

Hersteller Artikelnummer

BVP:261929

Hersteller Typ

BVP:261929

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261929

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

112.800 kg

    Bd2c-1250-lv-x*/y*-g* Knie Vorne X/Y 0,36M-1,25M 1250 A Winkel 85 Grad-175 Grad

    Der BD2C-1250-LV-X*/Y*-G* ist ein effektives Produkt zur Anpassung von elektrischen Verbindungen in einem Bewegungsbereich von 0,36m bis 1,25m bei einem maximalen Strom von 1250 A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1250 A
    • Bewegungsbereich: 0,36m bis 1,25m
    • Winkel: 85 Grad bis 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Design ermöglicht einfache Anpassungen an spezifische Installationen.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb.
    • Hohe Stromkapazität unterstützt anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie