Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M125 0A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M125 0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261971

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 112.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726524

Sonepar Artikelnummer

121073941

Hersteller Artikelnummer

BVP:261971

Hersteller Typ

BVP:261971

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261971

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

112.800 kg

    Bd2c-1250-lv-x*/y* knie vorne x/y 0,36m-1,25m 125 0a

    Das Produkt ist ein Knieelement für Anwendungen im Bereich der Automatisierungstechnik, das eine flexible Anpassung von 0,36 m bis hin zu 1,25 m ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Knieelement
    • Verstellbereich: 0,36 m - 1,25 m
    • Stromstärke: 125 A

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verstellbaren Bereich.
    • Hohe Stromstärke ermöglicht den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie