Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-Y*-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 1250A WINKEL 85 GRAD-1...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-Y*-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 1250A WINKEL 85 GRAD-1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261928

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726098

Sonepar Artikelnummer

121073903

Hersteller Artikelnummer

BVP:261928

Hersteller Typ

BVP:261928

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261928

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    Bd2c-1250-lv-y*-g* knie vorne x 0,36m / y 0,36m-1, 25m 1250a winkel 85 grad-175 grad

    Das Produkt ist ein eckiger Verteiler für elektrische Systeme, konzipiert für die effiziente Energieverteilung.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 1250A
    • Winkel: 85 Grad
    • Abmessungen: X 0,36m / Y 0,36m - 1,25m
    • Materialstärke: 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibilität mit verschiedenen elektrischen Systemen erhöht die Flexibilität.
    • Einfache Installation und Handhabung reduzieren die Ausfallzeiten.
    • Hohe Effizienz in der Energieverteilung senkt die Betriebskosten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie